BT40 D.16 L.90 CALETTAMENTO 311.0106.265
CAPTO C6 D.16 L.30 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0106.265
Rubix:170000000757746


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 90 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Dettagli del prodotto : BT40 D.16 L.90 CALETTAMENTO 311.0106.265
CAPTO C6 D.16 L.30 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 90 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino a calettamento termico i-tec (versione standard) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione