ISO40 D.8 L.160 CALETTAMENTO SLIM 311.0714.292
ISO40 D.20 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0714.292
Rubix:170000000719609


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso40 (din 69871-1 tipo ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.8 L.160 CALETTAMENTO SLIM 311.0714.292
ISO40 D.20 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso40 (din 69871-1 tipo ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino a calettamento i-tec® (versione slim) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore