ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4446.324
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4446.324
Rubix:999240909001756


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4446.324
Boccola di riduzione Kelch con attacco HSK100 e superficie di trascinamento laterale (Weldon) per codoli diritti. Serraggio Ø16, lunghezza A=160 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
| Tipologia | boccola di riduzione per codoli diritti (weldon) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 212,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 259,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione