Riferimenti
Kelch:311.0028.324
Rubix:170000000757636


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
Dettagli del prodotto : HSK100 D.20 L.200 CALETTAMENTO 311.0028.324
ISO40 D.16 L.63 WHISTLE NOTCH
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | calettamento (calettaggio a caldo / hot shrink fit) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 233,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 285,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione