HSK63 D.12 L.200 CALETTAMENTO SLIM 311.0794.322
ISO40 D.40 L.60 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0794.322
Rubix:170000000757809


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a 63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.12 L.200 CALETTAMENTO SLIM 311.0794.322
ISO40 D.40 L.60 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a 63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chucks – slim version |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 154,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 188,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione