HSK100 D.16 L.200 CALETTAMENTO 311.0026.324
CAPTO C8 D.12 L.70 WHISTLE NOTCH
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0026.324
Rubix:170000000757634


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Dettagli del prodotto : HSK100 D.16 L.200 CALETTAMENTO 311.0026.324
CAPTO C8 D.12 L.70 WHISTLE NOTCH
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino di serraggio a calettamento i-tec® (hsk-a) |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 233,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 285,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione