I-TEC®-FUTTER ISO 12164-1 FORM A WITH COOLSTREAM BORES RECLOSABLE HSK 63X32X160 311.4490.322
Form
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.4490.322
Rubix:999240909001680


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC®-FUTTER ISO 12164-1 FORM A WITH COOLSTREAM BORES RECLOSABLE HSK 63X32X160 311.4490.322
Mandrino i-tec® Kelch con CoolStream®: fori di raffreddamento richiudibili. ISO 12164-1 Form A, interfaccia HSK 63 (32 mm), L 160 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
| Tipologia | i-tec® schrumpffutter (calettamento) con coolstream® fori richiudibili |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 183,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 223,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione