ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4444.324
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4444.324
Rubix:999240909001766


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4444.324
Boccola di riduzione Weldon KELCH per gambi con superficie di trascinamento laterale: attacco HSK100, Ø12 e L=160 mm, per accoppiamenti DIN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Tipologia | boccola di riduzione weldon per alberi cilindrici con superficie di trascinamento laterale |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 212,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 259,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione