Riferimenti
Kelch:311.4486.292
Rubix:999240209044491


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4486.292
Mandrino a calettamento termico i-tec® Kelch 311.4486.292 con attacco SK40. Lunghezza 160 mm e diametro serraggio 16 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino i-tec® a calettamento termico |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 165,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 202,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione