Riferimenti
Kelch:311.4458.265
Rubix:999240209044555


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 90 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4458.265
Mandrino a calettamento termico i-tec® di KELCH per attacco BT40. Esecuzione standard per un serraggio preciso con processo sicuro della tecnologia di calettamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 90 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® schrumpffutter standardausführung (mandrino a calettamento termico) |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 144,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 176,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore