HSK63 D.3 L.120 CALETTAMENTO 311.0012.322
HSK100 M4,5-M24 D.31 L.119,5 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0012.322
Rubix:170000000757615


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 3 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.3 L.120 CALETTAMENTO 311.0012.322
HSK100 M4,5-M24 D.31 L.119,5 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 3 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino a calettamento termico i-tec® (shrink fit chuck) |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 146,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 178,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore