ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4446.291

Altri mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Kelch:420.4446.291
Rubix:999240909001758
ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4446.291

Riepilogo info tecniche

Tipo di attaccosk50
Lunghezza fuori attacco160 mm
Diametro serraggio16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4446.291


Zwischenhülse KELCH per alberi con superficie di trascinamento laterale, connessione SK50 e serraggio da 16 mm. Lunghezza fuori attacco 160 mm secondo DIN 6987.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di attaccosk50
Lunghezza fuori attacco160 mm
Diametro serraggio16 mm
Tipologiazwischenhülse per alberi cilindrici con superficie di trascinamento laterale (din 6987)
127,40 IVA esclusa
/ Unità
155,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione