HSK100 D.10 L.90 CALETTAMENTO 311.0003.324
BT50 D.31 L.101,5 M4,5-M24 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0003.324
Rubix:170000000757558


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a 100 (din 69 882-8 type g) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 90 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Dettagli del prodotto : HSK100 D.10 L.90 CALETTAMENTO 311.0003.324
BT50 D.31 L.101,5 M4,5-M24 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a 100 (din 69 882-8 type g) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 90 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chuck (hsk-a, din 69 882-8 type g) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 153,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 187,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione