Riferimenti
Kelch:311.4455.322
Rubix:999230623022022


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 90 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
Dettagli del prodotto : MANDRINO ISO 12164-1 FORM A HSK 63X14X90 311.4455.322
Mandrino ISO 12164-1 Form A Kelch con attacco HSK 63. Include alimentazione refrigerante assiale interna via tubo e corpo in acciaio temprato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 90 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chuck (hsk-a, iso 12164-1 form a) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore