ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4401.324
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4401.324
Rubix:999240909001852
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4401.324
Bussole di riduzione Kelch per gambo cilindrico con superficie di trascinamento laterale (Weldon). Attacco HSK100: L 80 mm e serraggio Ø6 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 145,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 177,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

