ISO50 D.4 L.160 CALETTAMENTO SLIM 311.0711.291
BT50 C.M. 2 L.60 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0711.291
Rubix:170000000757793


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso50 (sk 50) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 4 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.4 L.160 CALETTAMENTO SLIM 311.0711.291
BT50 C.M. 2 L.60 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso50 (sk 50) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 4 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® schrumpffutter schlanke ausführung (slim version) |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 200,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 244,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione