ISO50 D.6 L.160 CALETTAMENTO 311.0041.291
ISO40 C.M. 3 L.70 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0041.291
Rubix:170000000757680


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
|---|---|
| Diametro serraggio | 6 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.6 L.160 CALETTAMENTO 311.0041.291
ISO40 C.M. 3 L.70 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
|---|---|
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Tipologia | riduzione cono morse con linguetta (c.m. 3) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 156,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 190,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione