Riferimenti
Stock:78719 20.332
Rubix:999190200050399
Produttore:9787190203320
EAN:4031095303727


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 47,7 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 9787190203320-MANDRINI A CALETT. 78719 20,332
Mandrino a calettamento Stock 78719 20,332 per serraggio con diametro 20 mm e attacco HA, pensato per il fissaggio preciso degli utensili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 47,7 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
| Tipologia | mandrino a calettamento |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 201,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 245,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione