Riferimenti
Mapal:HTC-SK050-20-065-3-0-A
Rubix:999190100115350
Produttore:30490557


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 51 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
Dettagli del prodotto : HTC-SK050-20-065-3-0-A 30490557
Mandrino idraulico MAPAL HighTorque Chuck HTC con attacco SK50 e diametro di serraggio 20 mm. Fornitura refrigerante interna per aumentare la stabilità in lavorazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 51 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
| Tipologia | mandrino di serraggio idraulico hightorque chuck (htc), attacco sk50 |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 214,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 261,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione