ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4407.292

Altri mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Kelch:420.4407.292
Rubix:999240909001818
ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4407.292

Riepilogo info tecniche

Tipo di attaccosk40
Lunghezza fuori attacco63 mm
Diametro serraggio18 mm

Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4407.292


Zwischenhülse Kelch per gambi cilindrici: attacco SK40 secondo DIN 6987. Lunghezza 63 mm e diametro di serraggio 18 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di attaccosk40
Lunghezza fuori attacco63 mm
Diametro serraggio18 mm
62,40 IVA esclusa
/ Unità
76,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione