ISO40 D.16 L.120 CALETTAMENTO 311.0036.292
BT50 D.19 L.82 M3-M14 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0036.292
Rubix:170000000757660


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.16 L.120 CALETTAMENTO 311.0036.292
BT50 D.19 L.82 M3-M14 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | maschiatore a cambio rapido (gewindeschneid-schnellwechselfutter) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore