ZWISCHENHÃLSE FÃR ZYLINDERSCHÃFTE MIT JIS B 6339 FORM AD WITH FACE CONTACT BT-FC 40X25X 90 420.0007.307
Strambata intermedia
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0007.307
Rubix:999240909001664


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 90 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHÃLSE FÃR ZYLINDERSCHÃFTE MIT JIS B 6339 FORM AD WITH FACE CONTACT BT-FC 40X25X 90 420.0007.307
Zwischenhülse Kelch per gambo cilindrico con interfaccia BT-FC secondo JIS B 6339 (Form AD/B). Ø25 mm, L 90 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 90 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
| Tipologia | zwischenhülse riduzione per gambo cilindrico (jis b 6339 form ad/b) versione bt-fc con contatto frontale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione