ISO50 D.10 L.160 CALETTAMENTO 311.0043.291
ISO50 D.31 L.98 M4,5-M24 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0043.291
Rubix:170000000757686


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso50 (din 69 871-1, tipo ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.10 L.160 CALETTAMENTO 311.0043.291
ISO50 D.31 L.98 M4,5-M24 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso50 (din 69 871-1, tipo ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | isosteep tapers (din 69 871-1, tipo ad/b) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 156,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 190,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione