ISO40 D.8 L.120 CALETTAMENTO SLIM 311.0704.292
ISO50 D.8 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0704.292
Rubix:170000000719602


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | din 69 871-1 tipo ad/b |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.8 L.120 CALETTAMENTO SLIM 311.0704.292
ISO50 D.8 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | din 69 871-1 tipo ad/b |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® calettamento termico versione snella (slim) - iso steep tapers |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore