BT50 D.10 L.100 CALETTAMENTO 311.0103.225
ISO40 D.22 L.100 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0103.225
Rubix:170000000757739


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Dettagli del prodotto : BT50 D.10 L.100 CALETTAMENTO 311.0103.225
ISO40 D.22 L.100 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino a calettamento termico i-tec® (bt) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 185,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione