ISO50 D.6 L.200 CALETTAMENTO 311.0051.291
ISO50 C.M. 2 L.60 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0051.291
Rubix:170000000757719


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso 50 / c.m. 2 (riduzione cono morse con filetto) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 60 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.6 L.200 CALETTAMENTO 311.0051.291
ISO50 C.M. 2 L.60 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso 50 / c.m. 2 (riduzione cono morse con filetto) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 60 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Tipologia | riduzione cono morse con filetto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 198,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 242,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore