Riferimenti
Kelch:311.4493.322
Rubix:999240209044461


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4493.322
Mandrino i-tec shrink-fit Kelch 311.4493.322 con attacco HSK63. Serraggio sicuro e ripetibile grazie alla tecnologia di calettamento controllato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino di serraggio i-tec a calettamento (shrink-fit chuck) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 288,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 351,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione