Riferimenti
Kelch:311.0005.324
Rubix:170000000757572


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | calettamento (i-tec® shrink fit chucks) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 95 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
Dettagli del prodotto : HSK100 D.14 L.95 CALETTAMENTO 311.0005.324
ISO40 D.18 L.160 WELDON
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | calettamento (i-tec® shrink fit chucks) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 95 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chucks hsk-a (din 69 882-8, type g) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 164,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 200,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione