ISO40 D.6 L.120 CALETTAMENTO 311.0031.292
HSK63 D.10 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0031.292
Rubix:170000000719586


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso40 (sk 40 / din 69871) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.6 L.120 CALETTAMENTO 311.0031.292
HSK63 D.10 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso40 (sk 40 / din 69871) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® schrumpffutter (mandrino a calettamento termico), versione standard |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore