BT40 D.20 L.90 CALETTAMENTO 311.0108.265
CAPTO C4 D.22 L.25 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0108.265
Rubix:170000000757750


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt40 (mas 403 bt) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 90 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
Dettagli del prodotto : BT40 D.20 L.90 CALETTAMENTO 311.0108.265
CAPTO C4 D.22 L.25 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 (mas 403 bt) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 90 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® portautensile a calettamento termico (shrink fit chuck) – versione standard |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore