Riferimenti
Kelch:311.4466.292
Rubix:999240209044535


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4466.292
Mandrino Kelch i-tec® shrink-fit per serraggio termico. Attacco SK40, lunghezza fuori attacco 120 mm e diametro di serraggio 16 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink-fit chuck (mandrino a calettamento termico) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 141,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 173,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore