ISO50 D.6 L.120 CALETTAMENTO SLIM 311.0703.291
BT50 C.M. 5 L.(100)118 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0703.291
Rubix:170000000757781


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso50/sk50 – calettamento i-tec® (versione slim) con filetto di serraggio |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.6 L.120 CALETTAMENTO SLIM 311.0703.291
BT50 C.M. 5 L.(100)118 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso50/sk50 – calettamento i-tec® (versione slim) con filetto di serraggio |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Tipologia | mandrino a calettamento i-tec® slim (sk-ad/b) con codolo serrabile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 153,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 187,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione