HSK100 D.10 L.160 CALETTAMENTO 311.0043.324
BT40 D.19 L.66,5 M3-M14 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0043.324
Rubix:170000000757687


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a 100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Dettagli del prodotto : HSK100 D.10 L.160 CALETTAMENTO 311.0043.324
BT40 D.19 L.66,5 M3-M14 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a 100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino a calettamento i-tec® (i-tec® shrink fit chuck) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 207,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 252,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione