ISO50 D.10 L.80 CALETTAMENTO 311.0003.291
BT40 D.31 L.93,5 M4,5-M24 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0003.291
Rubix:170000000757557


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 93,5 mm |
| Diametro serraggio | 31 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.10 L.80 CALETTAMENTO 311.0003.291
BT40 D.31 L.93,5 M4,5-M24 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 93,5 mm |
| Diametro serraggio | 31 mm |
| Tipologia | maschiatore a cambio rapido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 113,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione