ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4434.322
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4434.322
Rubix:999240909001778


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4434.322
Boccola di riduzione Weldon ISO 420.4434.322 Kelch per attacco HSK63. Serraggio Ø12 mm e lunghezza fuori attacco 120 mm per montaggio e centraggio di gambo cilindrico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Tipologia | boccola di riduzione per gambo cilindrico con superficie di trascinamento laterale (weldon), iso 420.4434.322 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione