Riferimenti
Kelch:311.4483.225
Rubix:999240209044512


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4483.225
Mandrino shrink-fit i-tec® KELCH con attacco BT50, serraggio Ø10 e lunghezza 160 mm. Canali di refrigerazione (Coolant bores) richiudibili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino i-tec® shrink-fit |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 226,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 275,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione