Riferimenti
Kelch:311.4457.324
Rubix:999240209044557


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4457.324
Mandrino a calettamento termico i-tec Kelch 311.4457.324 con attacco HSK100. Lunghezza fuori attacco 100 mm e diametro di serraggio 18 mm per un fissaggio stabile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink-fit chuck |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 203,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 247,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione