HSK63 D.12 L.120 CALETTAMENTO 311.0034.322
HSK63 M4,5-M24 D.31 L.113 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0034.322
Rubix:170000000757650


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.12 L.120 CALETTAMENTO 311.0034.322
HSK63 M4,5-M24 D.31 L.113 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino di calettamento i-tec® |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 143,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore