Riferimenti
Stock:78719 3.120
Rubix:999190200050367
Produttore:9787190031200
EAN:4031095304045


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 71,5 mm |
| Diametro serraggio | 3 mm |
Dettagli del prodotto : 9787190031200-MANDRINI A CALETT. 78719 3,120
Mandrino a calettare Stock 78719 3.120 con attacco HA e diametro di serraggio 3 mm. Adatto al fissaggio rapido dell’utensile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 71,5 mm |
| Diametro serraggio | 3 mm |
| Tipologia | mandrino a calettare |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 211,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione