HSK63 D.14 L.200 CALETTAMENTO 311.0025.322
CAPTO C4 D.12 L.75 WHISTLE NOTCH
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0025.322
Rubix:170000000757631


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a 63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.14 L.200 CALETTAMENTO 311.0025.322
CAPTO C4 D.12 L.75 WHISTLE NOTCH
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a 63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® calettamento hsk-a 63 (whistle notch) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 241,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 295,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore