Riferimenti
Mapal:HTC-SK040-20-065-3-0-A
Rubix:999190100115349
Produttore:30490556


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 51 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
Dettagli del prodotto : HTC-SK040-20-065-3-0-A 30490556
Mandrino di serraggio MAPAL HighTorque Chuck HTC per attacco SK40. Serraggio Ø20 mm e lunghezza fuori attacco 51 mm, con refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 51 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
| Tipologia | hightorque chuck htc (3° slim design) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 186,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 226,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore