ZWISCHENHÃLSE FÃR ZYLINDERSCHÃFTE MIT JIS B 6339 FORM AD WITH FACE CONTACT BT-FC 40X8X 50 420.0012.307
Strambata intermedia
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0012.307
Rubix:999240909001657


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 50 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHÃLSE FÃR ZYLINDERSCHÃFTE MIT JIS B 6339 FORM AD WITH FACE CONTACT BT-FC 40X8X 50 420.0012.307
Zwischenhülse Kelch per attacco SK40 con lunghezza fuori attacco 50 mm e diametro di serraggio 8 mm. Per gambi cilindrici, JIS B 6339 form AD (face contact).
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 50 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
| Tipologia | riduzione per gambi cilindrici (jis b 6339, form ad) con contatto frontale bt-fc 40x8x50, per attacco sk40 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione