HSK63 D.10 L.85 CALETTAMENTO 311.0003.322
ISO50 D.6 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0003.322
Rubix:170000000719570


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a 63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 85 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.10 L.85 CALETTAMENTO 311.0003.322
ISO50 D.6 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a 63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 85 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chucks (standard version) - hsk-a |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 97,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 118,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore