ISO50 D.20 L.160 CALETTAMENTO 311.0048.291
CAPTO C4 C.M. 3 L.130 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0048.291
Rubix:170000000757706


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso50 (sk 50) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.20 L.160 CALETTAMENTO 311.0048.291
CAPTO C4 C.M. 3 L.130 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso50 (sk 50) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
| Tipologia | i-tec® mandrino a calettamento termico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 156,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 190,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione