BT40 D.12 L.160 CALETTAMENTO 311.0154.265
CAPTO C4 D.27 L.25 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0154.265
Rubix:170000000757764


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : BT40 D.12 L.160 CALETTAMENTO 311.0154.265
CAPTO C4 D.27 L.25 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® mandrino a calettamento termico (shrink fit chuck) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione