Riferimenti
Kelch:311.0100.324
Rubix:170000000757734


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | calettamento i-tec (hsk-a) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Dettagli del prodotto : HSK100 D.32 L.200 CALETTAMENTO 311.0100.324
ISO40 D.10 L.100 WELDON
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | calettamento i-tec (hsk-a) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | hsk-a i-tec shrink fit chuck (calettamento) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 233,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 285,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione