Riferimenti
Kelch:311.0024.322
Rubix:170000000757629


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a i-tec® calettamento (shrink fit chuck) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.12 L.200 CALETTAMENTO 311.0024.322
HSK100 D.12 L.100 WHISTLE NOTCH
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a i-tec® calettamento (shrink fit chuck) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino a calettamento hsk-a i-tec® (shrink fit chuck) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 241,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 295,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore