I-TEC®-FUTTER ISO 12164-1 FORM A WITH COOLSTREAM BORES RECLOSABLE HSK 63X25X200 311.4499.322
Form
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.4499.322
Rubix:999240909001678


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC®-FUTTER ISO 12164-1 FORM A WITH COOLSTREAM BORES RECLOSABLE HSK 63X25X200 311.4499.322
Mandrino i-tec® Kelch HSK-A 63 (ISO 12164-1 Form A) con CoolStream® richiudibile per convogliare il refrigerante vicino alla zona di taglio, migliorando qualità e durata utensile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino i-tec® di serraggio termico iso 12164-1 form a con coolstream® richiudibile (hsk-a 63, ⌀25, l=200) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 288,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 351,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione