Riferimenti
Kelch:311.0019.322
Rubix:170000000757625


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a 63 (iso50) - whistle notch |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.5 L.160 CALETTAMENTO 311.0019.322
ISO50 D.12 L.63 WHISTLE NOTCH
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a 63 (iso50) - whistle notch |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® mandrino a calettamento termico |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 210,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore