HSK63 D.16 L.95 CALETTAMENTO 311.0006.322
ISO50 D.8 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0006.322
Rubix:170000000719575


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a 63 (din 69 882-8, type g) i-tec® |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 95 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.16 L.95 CALETTAMENTO 311.0006.322
ISO50 D.8 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a 63 (din 69 882-8, type g) i-tec® |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 95 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® mandrino a calettamento termico (shrink fit chuck) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 97,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 118,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore